h3 24v 55wのおすすめ人気ランキング

2026/01/17更新
40件の「h3 24v 55w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h3 24v 70w」、「H3 24V」、「24V 55W」などの商品も取り扱っております。
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V) 24 タイプ H3 定格電力(W) 55 口金 その他 電球形状 H3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷




ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプ H3 本体寸法(mm) 高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA) DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容 左右、各1個入 消費電力(W) 70
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用 セット内容 2個 寸法(mm) Φ13×50 消費電力(W) 8.5(片側) 口金 H3 対応 電圧(v):12/24 消費電流(A) 12v/0.7・24v/0.35(片側) 配線長 約10(cm) 極性 無極性 明るさ(Lm) 1250(片側)
1セット
4,088 税込4,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプ H3 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 55 適合 フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金 PK22s ガラス球形式 T10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷




フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質 アルミ、LED、PC 電圧(V) DC12/24 本体寸法(mm) 37×Φ12(プレートより上26) 光源 LED 配線長 本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個) 9 電球の種類 LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途回転灯用 適合 散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー 定格電力(W) 55 定格電圧(V) 24 口金 BA15s ガラス球形式 T12 電球 ハロゲン電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプ H4 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質 アルミ、PC 定格電流(mA) 550±20 明るさ(Lm) 1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ H3 定格電圧(V) 12 適合 一般フォグランプ用 クリア 定格電力(W) 55 口金 PK22s ガラス球形式 T11.5
1個
619 税込681
当日出荷

用途ヘッドランプ タイプ H4 適合 ヘッドランプ 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 純正品番 トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
1,698 税込1,868
当日出荷